Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2028
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P06B2028
Rubix :X600-1420019
EAN :3660338296932


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 06B2 (9,525) D 9,525X5,72 MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 06b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 85,07 mm |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 89 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € HT
/ unité
11,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours