Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2008

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2008
Rubix :X600-1419886
EAN :3660338299582
PIGNON 8 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 8 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents8
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence49,78 mm
Diamètre extérieur57,6 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête57,6 mm
Promotion
Au lieu de 1,70 €
1,64 € HT
/ unité
1,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours