Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1030SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P10B1030SS
Rubix :X600-1494627
Fabricant :894598


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 30 DT 10B1 (15,87) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 10B1 -30 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 158,8 mm |
| Diamètre extérieur | 159 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,30 € HT
/ unité
75,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours