Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2045R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2045R
Rubix :X600-1467110
EAN :3660338403491
PIGNON 06B-2 Z=45 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=45 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=45 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents45
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence30,82 mm
Diamètre extérieur140,7 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête140,7 mm
324,10 € HT
/ 10 unités
388,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours