Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B1022

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B1022
Rubix :C600-1269368
Fabricant :857152
EAN :3660338124167
PIGNON 22 DT 08B1 (12,7) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 22 DT 08B1 (12,7) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents22
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu71 mm
Diamètre de référence89,24 mm
Diamètre extérieur93,8 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête93,8 mm
12,49 € HT
/ unité
14,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h