Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1014SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B1014SS
Rubix :X600-1494602
Fabricant :894604
PIGNON 14 DT 12B1 (19,05) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 14 DT 12B1 (19,05) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 12B1 -14 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO12b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu64 mm
Diamètre de référence93,6 mm
Diamètre extérieur94 mm
Largeur totale35 mm
Promotion
Au lieu de 13,17 €
12,66 € HT
/ unité
15,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours