Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2030
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B2030
Rubix :X600-1419656
EAN :3660338301889


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
Documents
Détails articles : PIGNON 30 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 364,5 mm |
| Diamètre extérieur | 379,5 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 379,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,31 € HT
/ unité
546,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours