Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1114
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B1114
Rubix :C600-1272744
Fabricant :857269
EAN :3660338125317


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 114 |
Documents
Détails articles : PIGNON 114 DT 12B1 (19,05) S MA 2525
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 114 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 691,36 mm |
| Diamètre extérieur | 700,6 mm |
| Largeur totale | 64 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 700,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,69 € HT
/ unité
1 467,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours