Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3028

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B3028
Rubix :X600-1419801
EAN :3660338300431
PIGNON 28 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents28
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 28 DT 16B3 (25,4) T 25,4X17,02MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents28
Code ISO16b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence226,85 mm
Diamètre extérieur237,7 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête237,7 mm
Promotion
Au lieu de 81,73 €
77,86 € HT
/ unité
93,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours