Références
Mecaline :P05B1021R
Rubix :X600-1466544
EAN :3660338402838

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=21 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=21 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 35 mm |
| Diamètre de référence | 53,67 mm |
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1,92 €
1,82 € HT
/ unité
2,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours