Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2027
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B2027
Rubix :X600-1419930
EAN :3660338299148


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 10B2 (15,875) D 15,875X9,65MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 136,75 mm |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 144 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,36 € HT
/ unité
40,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours