Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-184-30, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Pied à coulisse 0 - 150 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :500-184-30
Rubix :0124-0405472
EAN :4946368667775
PIED A COULISSE 150MM 500-184-30 JAUGE RONDE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagelcd, hauteur des caractères 9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE 150MM 500-184-30 JAUGE RONDE


Le pied à coulisse Mitutoyo Digimatic AOS est un instrument de mesure numérique conçu pour les professionnels de l’industrie et des ateliers. Il permet de réaliser des contrôles dimensionnels précis tout en restant simple à utiliser. Son affichage clair et son système de détection électromagnétique garantissent une utilisation confortable et durable en atelier ou en environnement industriel.

Caractéristiques :
Le pied à coulisse Digimatic AOS est équipé d’un codeur électromagnétique qui maintient la précision de la mesure même si la règle est exposée à de la poussière, de l’eau ou de l’huile. Son curseur se déplace sans à-coups pour un maniement stable et confortable. Sa capacité de mesure de 0 à 150 mm convient aux contrôles dimensionnels courants sur les pièces de petite et moyenne taille. L’écran LCD affiche de grands caractères lisibles, réduisant la fatigue visuelle pendant l’utilisation. Grâce à l’échelle ABS intégrée, il n’est pas nécessaire de réinitialiser le point zéro après la mise sous tension. L’appareil est conçu pour résister à un usage régulier tout en garantissant une mesure stable et précise. La jauge de profondeur cylindrique de 1,9 mm permet de mesurer des trous étroits ou peu accessibles, offrant une meilleure précision dans les zones difficiles d’accès.

Spécifications :
• Jauge de profondeur : diamètre 1,9 mm
• Capacité de mesure : 0-150 mm
• Résolution : 0,01 mm
• Erreur maximale admissible (E MPE) : ±0,02 mm
• Erreur maximale admissible (S MPE) : ±0,04 mm
• Temps de réponse max. : illimité
• Affichage : écran LCD, hauteur de caractères 9 mm
• Origine ABS : oui
• Fonction marche/arrêt : oui
• Changement ZERO/ABS : oui
• Alarme batterie faible : oui
• Durée de vie de la pile : environ 18 000 heures
• Livré dans un coffret avec une pile incluse

Normes :
Ce pied à coulisse Mitutoyo Digimatic AOS est marqué CE et répond aux exigences de compatibilité électromagnétique selon la norme CEM EN 61326-1. Il a passé les tests de résistance au brouillage décrits dans la clause 6.2 tableau 2 et respecte les limites d’émission de la classe B. L’instrument est également conforme à la directive RoHS selon la norme EN IEC 63000. L’échelle ABS suit les exigences modernes de la métrologie pour garantir des mesures fiables et cohérentes.

Points forts

• Précision de ±0,02 mm pour des mesures sûres
• Détection stable, même en présence d’eau, d’huile ou de salissures sur la règle grâce à la technologie AOS
• Écran LCD à grands caractères pour une lecture facile
• Origine ABS évitant la remise à zéro après la mise sous tension
• Manipulation fluide grâce au curseur stable
• Longue autonomie avec une pile d’environ 18 000 heures

Applications

Ce pied à coulisse est utilisé dans les secteurs industriels comme la mécanique, l’usinage, l’aéronautique, l’automobile ou la fabrication de pièces techniques. Il convient aux ateliers de production, bureaux d’études et services de contrôle qualité pour vérifier les dimensions de pièces métalliques ou plastiques. Sa technologie AOS limite l’impact des projections d’eau, d’huile ou de poussière sur la précision des mesures, ce qui en fait un outil fiable pour les ateliers de production et les services de contrôle qualité.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagelcd, hauteur des caractères 9 mm
Résolution0,01 mm
Longueur233 mm
Longueur des becs40 mm
Poids164 g
Précision≤ 200 mm : ±0,02 mm / > 200 mm : ±0,03 mm (hors erreur de quantification)
208,52 HT
/ unité
250,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.