Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530321, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Pied à coulisse digital TWIN CAL IP67

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa Technology :00530321
Rubix :0127-0388935
EAN :7630041106305
PIED A COULISSE TWINCAL 150 MM IP67 ENTRAINEMENT TIGE RONDE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagegrand format lcd avec chiffres de 11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE TWINCAL 150 MM IP67 ENTRAINEMENT TIGE RONDE


Pied à coulisse digital IP67. Résolution : 0,01 mm. Précision : 0,03 mm. TwinCal IP67 avec molette de réglage fin.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Affichagegrand format lcd avec chiffres de 11 mm
Résolution0,01 mm
Longueur des becs40 mm
Poids150 g
Précisionrépétabilité : 0,01 mm ; erreur maximale admissible : 0,02 mm par 100 mm (0,03 mm ci-dessus)
225,82 € HT
/ unité
270,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.