Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103402, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse digital REFERENCE, IP 67, étanche à l’eau, radio transmission intégréétui plastique, pile incl. - avec jauge de profondeur carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103402
Rubix :1950-0490553
EAN :4059192002480




Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | afficheur à chiffres à contraste élevé |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGIT 16 EWRI AVEC JAUGE ET ROUE
Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Guides rodés. Touches « couteau » pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Système de mesure gradué. Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne. Système radio intégré. IP 67. Pile. Guide de l'utilisateur. Étui. Batterie, durée de service environ 3 ans (0,5 ans env. en cas de radio activée).
Points forts
|
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | afficheur à chiffres à contraste élevé |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 405 g |
| Précision | 0,03 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,00 € HT
/ unité
279,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h