Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4112572, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 500 mm
Pied à coulisse numérique
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4112572
Rubix :4519-0783914

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE 18 EWR-I 500 DIGITAL IP65 ETUI
Points forts
• Hauteur des chiffres 12.5mm
• Transmission de données via Integrated Wireless - mesure auto- nome sans perturber ou même avec
Des câbles de données trop courts
• Grand écran (hauteur des chiffres de 12,5 mm) pour une lecture sûre des valeurs
• Touches de fonction directes et réglages intuitifs par menu
• Liberté de mouvement maximale, en particulier pour les grandes
Plages de mesure jusqu‘à 1000 mm
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 500 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 135,00 € HT
/ unité
1 362,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours