Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530142

Pied à coulisse électronique standard TESA IP67

Voir les informations techniques

Références

Tesa Technology :00530142
Rubix :0127-0660761
EAN :7630041148657
TESA-CAL IP67 200MM TIGE CARREE

Détails articles : TESA-CAL IP67 200MM TIGE CARREE


Précision : 0,03
Niveau de protection : IP67, compatible avec utilisation quotidienne dans des environnements contraignants (IP67).
Tige de profondeur : carrée
Sortie de données : aucune
Molette d'entraînement sur les capacités de 200 et 300 mm.

Informations techniques


Attributs
265,55 € HT
/ unité
318,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.