Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4112705, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied A Coulisse Digital 18Ewr Cap. 1000 Becs Simple + Sortie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4112705
Rubix :1950-0003864



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 18EWR CAP. 300 BECS SIMPLES + SORTIE
Propriétés du produit
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
Interface de données
- USB
- Opto RS232C
- Digimatic
- Wireless
Classe de protection IP
- IP 65
Contenu de la livraison
- Pile
- Guide de l'utilisateur
- Étui
Alimentation électrique
- Batterie, durée de service environ 3 ans
Hauteur des chiffres
12,5 mm
- Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Faces de mesure cylindriques pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
Interface de données
- USB
- Opto RS232C
- Digimatic
- Wireless
Classe de protection IP
- IP 65
Contenu de la livraison
- Pile
- Guide de l'utilisateur
- Étui
Alimentation électrique
- Batterie, durée de service environ 3 ans
Hauteur des chiffres
12,5 mm
Points forts
Capacité (mm): 1000 - Résolution (mm): 0,01 - Précision: 0.06 - Longueur des becs (mm): 150 - Type: Becs simples - Modèle: 4112717 - IP65, sortie de données. Coulisse et vernier en acier inoxydable trempé.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur des becs | 90 mm |
| Poids | 1284 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
662,73 € HT
/ unité
795,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h