Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00510509, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse à vernier standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :00510509
Rubix :0127-0130325
EAN :7630041105704



Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE A VERNIER 200MM TESA
Avec vis de blocage, jauge de profondeur. Chromage mat du vernier et de la règle graduée éliminant les reflets.
Points forts
Simplicité et maniabilité. Prise de mesure fiable. Guidage parfait du coulisseau qui permet une glisse douce et régulière.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,02 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Longueur des becs | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,73 € HT
/ unité
220,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h