Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 552-151-10, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 600 mm
Pied à coulisse numérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :552-151-10
Rubix :0124-0201432
EAN :4946368583136

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 600 mm |
| Affichage | lcd |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE CFC 60 L CARBONE 552-151-10
Pied à coulisse numérique Mitutoyo 552-151-10 ABSOLUTE avec de longues mâchoires (200 mm) en CFRP. Plage 0–600 mm, résolution 0,01 mm et précision ±0,06 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 600 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 830 mm |
| Longueur des becs | 200 mm |
| Poids | 1290 g |
| Précision | ±0,06 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 828,64 € HT
/ unité
3 394,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h