Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00530441, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse électronique de profondeur TWIN-CAL IP67, à faces de mesure réduite
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00530441
Rubix :0127-0392544
EAN :7630041106480

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE TWIN-CAL IP67 PROF STD 200MM
Protection totale IP67 contre poussières et liquides, également avec câble connecté ou émetteur sans fil (TLC-BLE). Concept de connectivité unique TWIN, performance évolutive pour tous les TWIN-CAL.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur des becs | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,05 € HT
/ unité
886,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours