Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891956, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse d'atelier digital - Becs longs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :891956
Rubix :G600-0784550
EAN :3660338445705


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DATELIER DIGITAL 300MM MACHOIRE LONGUE
Normes : DIN 862
PIED A COULISSE D'ATELIER DIGITAL BECS LONGS 0-300 MM
Points forts
Acier inoxydable, trempé
Applications
Pied à coulisse d'atelier digital à becs longs - Becs arrondis pour les mesures intérieures
Avec réglage fin
Avec préréglage, mm/pouces, ABS, ZÉRO, ARRÊT/MARCHE six boutons
Pour les mesures extérieures et intérieures
Avec réglage fin
Avec préréglage, mm/pouces, ABS, ZÉRO, ARRÊT/MARCHE six boutons
Pour les mesures extérieures et intérieures
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Longueur des becs | 150 mm |
| Poids | 1130 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,29 € HT
/ unité
231,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h