Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 500-717-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Digital abs caliper coolantproof

Voir les informations techniques

Références

Mitutoyo :500-717-20
Rubix :0124-0535826
EAN :4946368694009
PIED A COULISSE 200MM 500-717-20 ETANCHE

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagelcd (hauteur de chiffres 9,0 mm)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIED A COULISSE 200MM 500-717-20 ETANCHE


Mitutoyo ABSOLUTE Digimatic 500-717-20 est un pied à coulisse numérique IP67 pour une utilisation en atelier avec liquide de refroidissement et poussière. Résolution 0,01 mm, LCD avec hauteur de chiffres de 9,0 mm et sortie de données (SPC).

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Affichagelcd (hauteur de chiffres 9,0 mm)
Résolution0,01 mm
Longueur290 mm
Longueur des becs50 mm
Poids198 g
Précision±0,02 mm (±20 µm)
Matière du corpsacier
Promotion
Au lieu de 325,00 €
259,00 € HT
/ unité
310,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.