Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891947, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Pied à coulisse digital IP67

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :891947
Rubix :G600-0784557
EAN :3660338445637
PIED A COULISSE DIGITAL 200MM IP67

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 200MM IP67


Normes : DIN 862
PIED A COULISSE DIGITAL IP67 0-200 MM

Points forts

Protection IP67

Applications

Pied à coulisse digital
Protection IP67, résistant à l’eau et à la poussière
Grand affichage LCD ; vitesse de réponse rapide ; double affichage en mm et pouces
Les becqs de haute qualité permettent des mesures extérieures, intérieures et de profondeur

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Résolution0,05 mm
Longueur200 mm
Longueur des becs50 mm
Poids466 g
Promotion
Au lieu de 102,16
99,00 HT
/ unité
118,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.