Pied à coulisse numérique et à jauge Tesa Technology 00510070
Pied à coulisse à vernier bec simple
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00510070
Rubix :0127-0654106
EAN :7630041147704
Détails articles : STD V-CAL 150 0.02 MM
Pieds à coulisse à vernier qualité premium , les plus simples d'utilisations avec verniers gravés laser pour une finesse de lecture optimale. Échelle sur fond chromé mat avec échelle principale légèrement en creux, protégée contre l'usure. Vis de blocage et tige de profondeur. Précision norme DIN 862.
Points forts
Acier inoxydable trempé haut de gamme, vernier gravé laser pour finesse de lecture optimale
Applications
Atelier de production, contrôle qualité
Informations techniques
Attributs
| Résolution | 0,02 mm |
|---|---|
| Longueur des becs | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,65 € HT
/ unité
97,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

