Huile hydraulique Enerpac HF95X, Conditionnement: 1L | Gamme: HF

Huile hydraulique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :HF95X
Rubix :0346-2006999
Fabricant :HF95X
EAN :0662005441969
HUILE HYDRAULIQUE BI 1L HF-95X

Résumé technique

Documents

Détails articles : HUILE HYDRAULIQUE BI 1L HF-95X


L’huile hydraulique Enerpac HF95 est conçue pour assurer des performances stables dans les systèmes hydrauliques. Sa formule favorise un rendement volumétrique maximal de la pompe, un transfert maximal de la chaleur interne et la protection des composants. Elle résiste aux usages intensifs, limite la formation de boues et réduit l’usure.

Caractéristiques :
Cette huile hydraulique repose sur une formule pensée pour les équipements Enerpac et les systèmes compatibles. Elle améliore l’évacuation de la chaleur interne et réduit le risque de surchauffe, ce qui prolonge la durée de service des composants. Son indice de viscosité élevé permet une lubrification maximale malgré les variations de température. Les additifs limitent la rouille, l’oxydation et évitent la cavitation tout en maintenant les performances des pompes. La couleur bleue aide à l’identification lors des contrôles et des opérations de maintenance.

Spécifications :
• Viscosité (cSt à 40 °C) : 32
• Densité (cSt à 15 °C) : 875
• Indice de viscosité : 95 min
• Gravité API : 31 – 33
• Point de congélation : -32 °C
• Point d’éclair : 204 °C
• Température d’utilisation : 0 °C à 60 °C
• Température de travail idéale : 40 °C
• Couleur : bleue

Points forts

• Limite la rouille, l’oxydation et la formation de boues
• Soutient un bon rendement volumétrique de la pompe
• Lubrification durable grâce au film protecteur
• Évite les phénomènes de cavitation et l’usure
• Fonctionnement stable sur la plage de 0 à 60 °C

Applications

Recommandée pour les environnements industriels où fiabilité et performance sont recherchées. Convient aux systèmes hydrauliques haute pression utilisés en maintenance, construction, production manufacturière et énergie. Adaptée aux pompes et vérins Enerpac pour un fonctionnement régulier et une bonne durabilité.

Informations techniques


Attributs
Conditionnement1l
Basenon
Gammehf
40,43 € HT
/ bidon
48,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h