Burineur Makita HR2630X7, Puissance: 800 W | Puissance de frappe: 2.4 J | Poids: 2.9 kg
Perfo-burineur SDS Plus 800 W 26 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR2630X7
Rubix :0142-5285085
EAN :0088381811385
Documents
Détails articles : PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800W ACCESSOIRES
Perfo-burineur SDS Plus 800 W 26 mm
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d’un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l’outil augmente à mesure que l’on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d’un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 2,4 J |
| Poids | 2,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,97 € HT
/ unité
251,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

