Burineur Makita HR3210FCT, Puissance: 850 W | Puissance de frappe: 4.9 J | Poids: 5.4 kg

Perfo-burineur SDS-Plus 850 W 32 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :HR3210FCT
Rubix :0142-5177653
EAN :0088381088756
PERFORATEUR - BUR.SDS+ 850W 5.3J-5,1KG

Résumé technique

Puissance850 W
Puissance de frappe4,9 J
Poids5,4 kg

Documents

Détails articles : PERFORATEUR - BUR.SDS+ 850W 5.3J-5,1KG


Perfo-burineur SDS-Plus 850 W 32 mm
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
- Design en «L», puissant et robuste avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- 24 positions de burin
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes

Informations techniques


Attributs
Puissance850 W
Puissance de frappe4,9 J
Poids5,4 kg
726,39 € HT
/ unité
871,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours