Burineur Makita HR2470, Puissance: 780 W | Puissance de frappe: 2.4 J | Poids: 2.9 kg
Perforateur-Burineur Sds+ 780W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR2470
Rubix :0142-5244692
EAN :0088381081658
Documents
Détails articles : PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 780W
3 Fonctions dans un outil compact, perceuse, perforateur et burineur.
40 positions de burin.
Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
Sélecteur de fonction protégé.
Caractéristiques techniques :
Capacités de perçage béton : 24 mm
Fréquence de frappe : 4500 cp/min
Capacité de perçage bois : 32 mm
Modèle : HR2470
Vitesse à vide : 1100 tr/min.
40 positions de burin.
Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés.
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit.
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.
Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité.
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur.
Sélecteur de fonction protégé.
Caractéristiques techniques :
Capacités de perçage béton : 24 mm
Fréquence de frappe : 4500 cp/min
Capacité de perçage bois : 32 mm
Modèle : HR2470
Vitesse à vide : 1100 tr/min.
Points forts
Un incontournable puissant et robuste
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 780 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 2,4 J |
| Poids | 2,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,73 € HT
/ unité
202,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

