Burineur Makita HM1812, Puissance: 2000 W | Puissance de frappe: 72.8 J | Poids: 31.3 kg
Marteau-piqueur Hexa 28,6 mm 2000 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HM1812
Rubix :0142-5276916
EAN :0088381693349
Documents
Détails articles : MARTEAU PIQUEUR 28,6MM 2000W
Marteau-piqueur Hexa 28,6 mm 2000 W
- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Systèmes anti-vibrations : Poignées séparées + contre poids. Seulement 6,5 m/s².
- Très puissant : 72,8 J.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2000 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 72,8 J |
| Poids | 31,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 817,71 € HT
/ unité
2 181,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

