Burineur Dewalt DCH775N-XJ
Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V Brushless 19.4J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCH775N-XJ
Rubix :2325-5445628
EAN :5054905296995
Documents
Détails articles : PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS 19.4J - COFFRET
Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54 V Brushless 19,4 J - sans batterie ni chargeur, poignée latérale multi-positions
Points forts
Le moteur brushless 54 V et la batterie haute capacité permettent de délivrer 19.4 joules de force de frappe, ce qui offre une capacité de perçage maximale de 52 mm dans le béton plein. en plus de ces grandes performances, le DCH775 a un faible niveau de vibrations de 10.1 m/s² grâce à la technologie Perform et Protect, notamment une poignée Active Vibration Control et un système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant l'alimentation électrique.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 060,79 € HT
/ unité
1 272,95 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours