Burineur Makita HR4511C, Puissance: 1350 W | Puissance de frappe: 9.4 J | Poids: 9 kg
Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR4511C
Rubix :0142-5177655
EAN :0088381084956
Documents
Détails articles : PERFORATEUR-BUR.MAX-1350W 12.5J-8.5KG AVT
Perfo-burineur SDS-Max 1350 W 45 mm
- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur
- Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
- 16 positions de burin
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1350 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 9,4 J |
| Poids | 9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
814,28 € HT
/ unité
977,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

