Burineur Makita HM1317C, Puissance: 1510 W | Puissance de frappe: 25 J | Poids: 17 kg
Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1510 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HM1317C
Rubix :0142-5178131
EAN :0088381604628
Documents
Détails articles : MARTEAU PIQUEUR 30MM 1510W
Marteau-piqueur Hexagonal 30 mm 1510 W
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Témoin lumineux
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1510 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 25 J |
| Poids | 17 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,04 € HT
/ unité
1 308,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

