Burineur Makita HR004GM201, Puissance: 620 W | Puissance de frappe: 2.9 J | Poids: 3.1 kg
Perfo-burineur SDS-Plus 40 V max Li-Ion 4 Ah 28 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :HR004GM201
Rubix :0142-5433367
EAN :0088381893060
Détails articles : PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 40 V MAX LI-ION 4 AH 28 MM
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocageMoteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 620 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 2,9 J |
| Poids | 3,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,41 € HT
/ unité
842,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


