Burineur Makita DHR400G2UN, Puissance de frappe: 8 J | Poids: 8.1 kg
PERFO-BURINEUR SDS-MAX 36 V SUP
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DHR400G2UN
Rubix :0142-5446292
EAN :0088381874250
Détails articles : PERFO-BURINEUR SDS-MAX 36 V SUP 2X18 V LI-ION BL1860X2 40MM
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec BluetoothPlus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)L'énergie d'impact de 8,0 Joules (EPTA) délivre une haute performance équivalente à HR4013CSoft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à videPlus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchetteLe limiteur de couple arrête la rotation de l'outils, elle améliore la sécurité de l'opérateur et améliore la durabilité de la machine(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
Informations techniques
Attributs
| Puissance de frappe | 8 J |
|---|---|
| Poids | 8,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 159,27 € HT
/ unité
1 391,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

