Burineur Makita HR4002, Puissance: 1050 W | Puissance de frappe: 6.1 J | Poids: 6.6 kg
Perfo-burineur SDS-Max 1050 W 40 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR4002
Rubix :0142-5244859
EAN :0088381081566
Documents
Détails articles : PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1050W 40MM
Perfo-burineur SDS-Max 1050 W 40 mm
- Machine robuste, légère et simple d'utilisation
- Très bon rapport qualité-prix
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste
- 12 positions de burin
- Machine robuste, légère et simple d'utilisation
- Très bon rapport qualité-prix
- 2 modes de fonctionnement : Perforation et Burinage
- Limiteur de couple : Système de débrayage à billes robuste
- 12 positions de burin
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1050 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 6,1 J |
| Poids | 6,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,64 € HT
/ unité
805,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

