Burineur Makita HR2811FT, Puissance: 800 W | Puissance de frappe: 2.9 J | Poids: 3.6 kg
Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :HR2811FT
Rubix :0142-5180065
EAN :0088381083898
Documents
Détails articles : PERFORATEUR-BURINEUR SDS+ 800W
Perfo-burineur SDS-Plus 800 W 28 mm
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Design en L, robuste et compact avec poignée anti-vibration
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Puissance de frappe | 2,9 J |
| Poids | 3,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
536,49 € HT
/ unité
643,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

