Perceuse-visseuse Makita DP4700, Tension: 220 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 80 N.m
Perceuse visseuse 510 W Ø 1,5 à 13 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DP4700
Rubix :0142-5244691
EAN :0088381001243


Résumé technique
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 80 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE 13MM-510W
Perceuse visseuse 510 W Ø 1,5 à 13 mm
- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Clip ceinture
- Couple de serrage élevé grâce à sa vitesse de rotation basse
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Clip ceinture
Informations techniques
Attributs
| Tension | 220 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 80 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | non |
| Vitesse à vide | 550 rpm |
| Modèle | dp4700 |
| Poids | 2,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,62 € HT
/ unité
399,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours