Perceuse-visseuse Dewalt DCD800NT-XJ, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 90 N.m

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V BRUSHLESS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCD800NT-XJ
Rubix :2325-5449685
EAN :5035048750247
PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal90 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE XR 18V


La perceuse-visseuse compacte XR 18V Dewalt DCD800 est la plus puissante de la marque. Coupleuse, compacte et intuitive, elle garantit un perçage et un vissage efficaces même dans les environnements les plus contraints.

Caractéristiques :
La Dewalt DCD800 est équipée d'un moteur brushless de dernière génération qui offre un excellent rendement énergétique, une durabilité accrue et des performances constantes. Son format compact de 164 mm permet de travailler aisément dans les espaces restreints. Le mandrin métallique autoserrant de 13 mm garantit une fixation sûre des accessoires, tandis que la poignée ergonomique assure un confort optimal lors des utilisations prolongées. Cette perceuse visseuse compacte offre deux vitesses mécaniques et 15 réglages de couple pour un contrôle précis des applications. L'éclairage LED positionné sur la base de l'appareil améliore la visibilité dans les zones sombres. Elle intègre aussi un clip ceinture en acier et un porte-embout magnétique, idéals sur les chantiers. Cette machine est livrée dans un coffret TSTAK, mais sans batterie ni chargeur. Elle est compatible avec toutes les batteries Dewalt XR 18V.

Spécifications :
- Tension : 18 V (batterie XR 18V non-fournie).
- Longueur : 164 mm.
- Poids (hors batterie) : 1,28 kg.
- Mandrin : auto-serrant métallique 13 mm.
- Capacité de perçage bois : 55 mm.
- Capacité de perçage métal : 13 mm.
- Vitesse à vide : 0-650 / 0-2000 tr/min.
- Couple maximal : 90 Nm (dur) / 27 Nm (doux).
- Puissance de sortie : 500 W.
- Nombre de réglages de couple : 15.
- Vitesse variable et inversion de rotation.
- Coffret TSAK : oui.

Normes :
Cet équipement électroportatif est conforme aux normes suivantes :
- EN 62841-1:2015+A11:2022
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019+A1:2022+A12:2022
- Directive 2006/42/CE relative aux machines.
- Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique.
- Directive 2011/65/UE relative à la restriction des substances dangereuses (RoHS).

Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, Dewalt est une référence mondiale dans la fabrication d'outils électroportatifs pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Reconnue pour la robustesse, la performance et la fiabilité de ses produits, la marque innove en permanence pour répondre aux besoins des utilisateurs sur les chantiers les plus exigeants. Présente dans de nombreux pays, Dewalt s'appuie sur une gamme complète d'équipements.

Points forts

- Format compact de 164 mm, idéal pour les zones confinées.
- Moteur brushless : puissance, efficacité énergétique et durabilité accrue.
- Mandrin métallique autoserrant : changement rapide et fixation fiable.
- 15 réglages de couple : adaptabilité à chaque application.
- Poignée ergonomique : confort de travail même en usage prolongé.
- Éclairage LED orientable pour une visibilité optimale.
- Clip ceinture et porte-embouts : rangement pratique.

Applications

La perceuse-visseuse DCD800 Dewalt est idéale pour les travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal ou le plastique. Elle s'adresse aux artisans, techniciens de maintenance, électriciens et professionnels du bâtiment qui recherchent un outil compact mais puissant pour une utilisation intensive. Parfaite pour les travaux en hauteur ou dans les endroits exigus, elle convient à la fois pour les installations, les montages de structures, les aménagements intérieurs ou les interventions de maintenance sur site.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal90 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide2000 rpm
Modèledcd800
Capacité de la batterie1,7 Ah
Poids1,28 kg

Foire aux questions


Cette perceuse-visseuse compacte XR 18V brushless Dewalt DCD800NT-XJ délivre jusqu'à 90 Nm de couple. Ses 2 vitesses et ses 15 réglages de couple permettent de contrôler précisément les applications de perçage et de fixation.

La perceuse-visseuse compacte XR 18V brushless Dewalt DCD800NT-XJ mesure 164 mm de longueur, ce qui facilite le travail dans les espaces contraints. Son éclairage LED pivotant positionné sur le pied améliore la visibilité dans les zones sombres et confinées.

La perceuse-visseuse compacte XR 18V brushless Dewalt DCD800NT-XJ est équipée d'un mandrin métal autoserrant de 13 mm. Sa gâchette à vitesse variable permet de contrôler la vitesse et réduit le risque de serrage excessif.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

225,00 € HT
/ unité
270,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.