Perceuse-visseuse Dewalt DCD805NT-XJ, Couple maximal: 90 N.m | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.34 kg

Perceuse-visseuse/perceuse à percussion

Voir les informations techniques

Références

Dewalt :DCD805NT-XJ
Rubix :2325-5449682
Fabricant :DCD805NT-XJ
EAN :5035048750230
PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTE XR 18V

Résumé technique

Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal90 N.m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION COMPACTE XR 18V


Dewalt perceuse-visseuse/perceuse à percussion 18v xr dcd805nt-xj

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité mandrin13 mm
Couple maximal90 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide2000 rpm
Modèledcd805nt-xj
Poids1,34 kg
240,89 HT
/ unité
289,07 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.