Perceuse-visseuse Milwaukee 4933479863, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 158 N.m
PERCEUSE VISSEUSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933479863
Rubix :8989-5465528
Fabricant :4933479863
EAN :4058546376574




Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 158 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE 18V 5AH FUEL GEN 4 158 NM
La perceuse visseuse Fuel M18 FDD3-502X de Milwaukee répond aux exigences les plus strictes en matière de perçage et de vissage. Dotée d’un couple impressionnant de 158 Nm et d’un design compact, elle s’impose comme une référence pour les applications intensives, tout en assurant un confort optimal même dans les zones difficilement accessibles. Livrée en coffret HD BOX avec 2 batteries et chargeur.
Caractéristiques :
La M18 se distingue par son moteur sans charbon POWERSTATE™, intégré dans la technologie exclusive FUEL™ de Milwaukee. Ce moteur, associé à l’électronique REDLINK PLUS™, assure une protection contre les surcharges et une gestion intelligente de l’énergie. La technologie AUTOSTOP™ constitue un dispositif de sécurité avancé qui interrompt automatiquement l’outil en cas de blocage. Idéal pour éviter les retours de force douloureux. L’outil est également équipé d’une LED intégrée pour un éclairage optimal dans les zones sombres, d’un clip de ceinture réversible en métal et d’une gestion individuelle des cellules de la batterie pour prolonger la durée de vie de l’ensemble. Compacte, elle ne mesure que 173 mm de longueur, facilitant l’accès aux espaces confinés.
Spécifications :
- Couple maximal : 158 Nm.
- Vitesse à vide (1ère vitesse) : 0 à 500 tr/min.
- Vitesse à vide (2ème vitesse) : 0 à 2100 tr/min.
- Capacité de perçage dans l’acier : 16 mm.
- Capacité de perçage dans le bois : 89 mm.
- Capacité du mandrin : 13 mm.
- Poids avec batterie : 2,1 kg (M18 B5).
- Tension : 18 V.
- Type de batterie : lithium-ion
- Capacité de la batterie : 5,0 Ah.
- Niveau de pression acoustique : 95,78 dB(A) (K=3 dB).
- Niveau de puissance acoustique : 106,78 dB(A) (K=3 dB).
- Vibrations vissage : 1,48 m/s² (K=1,5 m/s²).
- Inclus dans le kit : une HD Box, 2 batteries, un chargeur rapide, un clip ceinture et une poignée latérale amovible.
Normes :
- EN 62841-1:2015.
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
- Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2006/42/EC.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une entreprise américaine fondée en 1924, spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillage électroportatif professionnel. Reconnue pour ses innovations technologiques, elle propose des solutions robustes et durables destinées aux professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. La marque est à l’origine de plusieurs innovations majeures comme les technologies FUEL™, POWERSTATE™ et REDLINK PLUS™.
Caractéristiques :
La M18 se distingue par son moteur sans charbon POWERSTATE™, intégré dans la technologie exclusive FUEL™ de Milwaukee. Ce moteur, associé à l’électronique REDLINK PLUS™, assure une protection contre les surcharges et une gestion intelligente de l’énergie. La technologie AUTOSTOP™ constitue un dispositif de sécurité avancé qui interrompt automatiquement l’outil en cas de blocage. Idéal pour éviter les retours de force douloureux. L’outil est également équipé d’une LED intégrée pour un éclairage optimal dans les zones sombres, d’un clip de ceinture réversible en métal et d’une gestion individuelle des cellules de la batterie pour prolonger la durée de vie de l’ensemble. Compacte, elle ne mesure que 173 mm de longueur, facilitant l’accès aux espaces confinés.
Spécifications :
- Couple maximal : 158 Nm.
- Vitesse à vide (1ère vitesse) : 0 à 500 tr/min.
- Vitesse à vide (2ème vitesse) : 0 à 2100 tr/min.
- Capacité de perçage dans l’acier : 16 mm.
- Capacité de perçage dans le bois : 89 mm.
- Capacité du mandrin : 13 mm.
- Poids avec batterie : 2,1 kg (M18 B5).
- Tension : 18 V.
- Type de batterie : lithium-ion
- Capacité de la batterie : 5,0 Ah.
- Niveau de pression acoustique : 95,78 dB(A) (K=3 dB).
- Niveau de puissance acoustique : 106,78 dB(A) (K=3 dB).
- Vibrations vissage : 1,48 m/s² (K=1,5 m/s²).
- Inclus dans le kit : une HD Box, 2 batteries, un chargeur rapide, un clip ceinture et une poignée latérale amovible.
Normes :
- EN 62841-1:2015.
- EN 62841-2-1:2018+A11:2019.
- EN IEC 55014-1:2021.
- EN IEC 55014-2:2021.
- EN IEC 63000:2018.
- Directive 2011/65/EU (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2006/42/EC.
Informations sur la marque :
Milwaukee est une entreprise américaine fondée en 1924, spécialisée dans la conception et la fabrication d’outillage électroportatif professionnel. Reconnue pour ses innovations technologiques, elle propose des solutions robustes et durables destinées aux professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. La marque est à l’origine de plusieurs innovations majeures comme les technologies FUEL™, POWERSTATE™ et REDLINK PLUS™.
Points forts
- Couple extrêmement puissant pour une visseuse, parfait pour les travaux les plus exigeants.
- Technologie AUTOSTOP™ pour une sécurité optimale en évitant le couple de réaction.
- Kit complet pour une utilisation immédiate.
- Moteur sans charbon offrant plus de durabilité et moins d’entretien.
- LED intégrée pour une visibilité accrue.
- Batteries REDLITHIUM™ 5.0 Ah avec longue autonomie.
- Indicateur de charge pour une gestion efficace du travail.
- Technologie AUTOSTOP™ pour une sécurité optimale en évitant le couple de réaction.
- Kit complet pour une utilisation immédiate.
- Moteur sans charbon offrant plus de durabilité et moins d’entretien.
- LED intégrée pour une visibilité accrue.
- Batteries REDLITHIUM™ 5.0 Ah avec longue autonomie.
- Indicateur de charge pour une gestion efficace du travail.
Applications
La perceuse visseuse Fuel M18 FDD3-502X est idéale pour les professionnels du BTP, de la maintenance industrielle, de la charpente et de l’installation électrique. Elle excelle dans les applications de perçage et vissage intenses, notamment dans le bois, l’acier et les matériaux composites. Sa compacité permet une utilisation optimale dans les espaces restreints, les travaux en hauteur ou les environnements exigus.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 158 N.m |
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Modèle | m18 fdd3-502x |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 581,78 €
570,00 € HT
/ unité
684,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h