Perceuse-visseuse Makita DF333DWAE, Tension: 12 V | Capacité mandrin: 10 mm | Couple maximal: 30 N.m
Perceuse-visseuse DF333DWAE, 2 batt. 2,0 Ah
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DF333DWAE
Rubix :0142-5360422
EAN :0088381872614


Résumé technique
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 30 N.m |
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 12V CXT LI-ION 2 AH D. 10 MM
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Livrée en coffret MAK-PAC.
Points forts
Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 10 mm |
| Couple maximal | 30 N.m |
| Capacité de perçage acier | 10 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1700 rpm |
| Modèle | df333dwae |
| Capacité de la batterie | 2 Ah |
| Poids | 1,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,62 € HT
/ unité
210,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h