Perceuse-visseuse Dewalt DCD791P2-QW, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 70 N.m
Perceuse-visseuse compact 18 V 5 Ah DCD791P2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 70 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 13 MM COMPACT 18V - 5AH LI-ION
Caractéristiques :
La perceuse visseuse compacte DCD791P2-QW 18V XR Brushless de Dewalt offre à la fois puissance, autonomie et maniabilité. Grâce à son moteur sans charbon (Brushless), elle élimine les frottements mécaniques internes, ce qui réduit les pertes d'énergie et augmente la durée de fonctionnement par charge. La technologie XR (eXtreme Runtime), qui combine une électronique intelligente et des batteries haute capacité, complète cette efficacité en optimisant la gestion de l’énergie. Ensemble, ces deux éléments assurent une performance continue et une autonomie renforcée. De plus, ses deux batteries Li-Ion 5,0Ah à glissière, offrent jusqu’à 25 % d’autonomie en plus par rapport aux modèles 4Ah, ce qui permet des sessions de travail prolongées sans interruption. Son design compact permet un accès facile aux zones étroites, tandis que son poids maîtrisé améliore le confort d’utilisation sur de longues durées. Dotée d’un mandrin de 13 mm et de deux vitesses mécaniques, elle permet un perçage précis et un vissage puissant dans différents matériaux. La DCD791P2-QW intègre également un éclairage LED pour une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées, ainsi qu’un clip ceinture et un porte-embout magnétique pour plus de praticité sur le chantier.
Spécifications :
- Voltage de la batterie : 18 V
- Capacité de la batterie : 5 Ah
- Capacité de mandrin : 1.5-13 mm
- Vitesse à vide : 0-550/2000 tr/min
- Couple maximal : 70 Nm
- Puissance de sortie : 460 W
- Hauteur du produit : 218 mm
- Longueur du produit : 181 mm
- Profondeur : 67 mm
- Capacité maximale de perçage dans l’acier : 13 mm
- Capacité maximale de perçage dans le bois : 40 mm
- Vitesse variable : oui.
Normes :
Cette perceuse/visseuse compacte à percussion est conforme aux normes européennes suivantes :
- 2006/42/CE : relative à la sécurité des machines ;
- EN60745-1+A11 : exigences générales pour les outils électroportatifs à moteur électrique ;
- EN60745-2-1 : exigences spécifiques pour les perceuses et perceuses à percussion ;
- EN60745-2-2 : exigences spécifiques pour les marteaux électroportatifs.
Ce produit est également compatible avec les directives européennes suivantes :
- 2014/30/UE : concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) ;
- 2011/65/UE : relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
DEWALT est une marque américaine fondée en 1924, aujourd’hui reconnue mondialement pour ses outils électroportatifs robustes et performants. Intégrée au groupe Stanley Black & Decker, DEWALT développe des solutions innovantes pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance. Sa gamme XR 18V illustre son engagement en matière d’autonomie, de durabilité et d’efficacité sur chantier.
Points forts
- Batteries 5,0Ah offrant jusqu’à 25 % d’autonomie supplémentaire par rapport à une batterie 4Ah ;
- Format compact et léger facilitant le travail dans les zones restreintes et en hauteur ;
- Double plage de vitesse pour un contrôle optimal des applications de perçage et de vissage ;
- Mandrin de 13 mm assurant une bonne polyvalence pour les embouts et forets standards ;
- Éclairage LED intégré pour un travail précis même dans les zones sombres ;
- Coffret TSTAK robuste fourni pour un transport et un rangement sécurisés ;
- Accessoires inclus (clip ceinture, porte-embout magnétique) pour un meilleur confort d’utilisation sur le terrain.
Applications
Informations techniques
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 70 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2000 rpm |
| Modèle | dcd791p2-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 1,7 kg |
Foire aux questions
La perceuse-visseuse Dewalt DCD791P2-QW délivre un couple maximal de 70 Nm et une vitesse à vide de 0-550/2,000 tr/min. Elle dispose de 2 vitesses, ce qui aide à adapter l'outil aux travaux de perçage comme de vissage.
Le modèle DCD791P2-QW accepte un mandrin de 1.5-13 mm, avec un diamètre de perçage maximal de 13 mm dans l'acier et de 40 mm dans le bois. Elle couvre ainsi les usages courants en atelier et sur chantier.
La perceuse-visseuse Dewalt DCD791P2-QW est annoncée avec un design ultra compact et un éclairage LED sur le pied de l’outil. Le fabricant ajoute un moteur Brushless et une transmission tout métal à 2 vitesses, pensés pour travailler dans les espaces confinés et améliorer la durabilité de l'outil.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h