Perceuse-visseuse Milwaukee M18 FDD3-0, Tension: 18 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 158 N.m
M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™
Voir les informations techniquesRéférences
Milwaukee :M18 FDD3-0
Rubix :8989-5483812
Fabricant :4933498059
EAN :4058546512194

Résumé technique
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 158 N.m |
Détails articles : M18 FDD3-0 - PERCEUSE VISSEUSE FUEL GEN4, 18V, 158 NM
- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
- LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
- Indicateur de charge de la batterie
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18
- Clip de ceinture en métal pour portabilité
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 158 N.m |
| Capacité de perçage acier | 16 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 2100 rpm |
| Modèle | m18 fdd3-0 |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,20 € HT
/ unité
409,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours