Perceuse-visseuse Makita DDA460PT2, Tension: 36 V | Capacité mandrin: 13 mm | Couple maximal: 136 N.m
Perceuse visseuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DDA460PT2
Rubix :0142-5333558
EAN :0088381859066


Résumé technique
| Tension | 36 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 136 N.m |
Documents
Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5 AH 13 MM
Énergie : 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah ; Temps de charge en moyenne : 45 min. ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 350 / 0 à 1400 tr/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : / 136 Nm ; Ø max. dans acier/bois : 13 / 118 mm
Dimensions (L x l x h) 538 x 116 x 193 mm
Points forts
Idéale pour le perçage dans l'ossature bois
Informations techniques
Attributs
| Tension | 36 V |
|---|---|
| Capacité mandrin | 13 mm |
| Couple maximal | 136 N.m |
| Capacité de perçage acier | 13 mm |
| Sans fil | oui |
| Vitesse à vide | 1400 rpm |
| Modèle | dda460pt2 |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Poids | 6,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
817,29 € HT
/ unité
980,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours