Pâte de montage KF PATE DE MONTAGE ALU

Pâte de montage aluminium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

KF :PATE DE MONTAGE ALU
Rubix :5338-1267425
Fabricant :9621-AA
EAN :3488970096211
PATE DE MONTAGE ALU AE500ML UC12

Documents

Détails articles : PATE DE MONTAGE ALU AE500ML UC12


La pâte de montage à base d'aluminium micronisé solide facilite les assemblages et protège jusqu'à des températures de 650°C en pointe. Evite le blocage et l'usure excessive des galets, boulons, filetages de : machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes, vannes de vapeur à pression, électrovannes, etc...

Gel graisseux liquide, homogène, fluide.

Points forts

Peut être utilisé en ambiance salée ou ammoniaquée. Contient de l'aluminium micronisé en suspension afin d'éviter que les écrous et boulons ne se collent ou ne se corrodent les uns aux autres lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées. Adhère avec ténacité aux surfaces.

Applications

Des boulons ou écrous recouverts d'anti-grippant aluminium avant montage pourront être desserrés facilement après de nombreuses heures de températures élevées. Peut être utilisé comme lubrifiant (paliers, roulement à billes, membres coulissant...).

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Boîtageaerosol
35,40 HT
/ unité
42,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours