Pâte de montage Molydal EL46B1, Contenance: 1000 g

Pâte lubrifiante conductrice d'électricité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :EL46B1
Rubix :0480-1157470
EAN :3700737301179
PATE EL/5 846 BO 1KG

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE EL/5 846 BO 1KG


Graisse pour contacts électriques, lubrifiante et conductrice.

Points forts

Lubrification grasse : -30°C à +220°C Lubrification sèche : jusqu'à +1200°C

Applications

Lubrification de contacteurs, sectionneurs, rupteurs, potentiomètres, contacts de chariots élévateurs électriques. Montages d'assemblages vissés et boulonnerie subissant de hautes températures, des ambiances corrosives ou humidité importante.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 g
Boîtageboite
198,72 HT
/ boite
238,46 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h