Pâte de montage Molykote P-1900 FM 50G, Contenance: 50 g
Pate Anti Grip. P1900Fm Tu 50Gr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :P-1900 FM 50G
Rubix :0169-1098979
Fabricant :P-1900 FM / 50g

Documents
Détails articles : PATE ANTI GRIP. P1900FM TU 50GR MOLYKOTE SPEC. INOX
Pâte blanche de montage haute performance, à base d’huile minérale de qualité alimentaire et d’épaississant aluminium complexe. Le Molykote® P-1900 réduit efficacement les frottements, résiste aux fortes charges et aux températures extrêmes (−30 °C à +300 °C). Conforme au règlement FDA 21 CFR 178.3570 et certifiée NSF H1 pour les contacts accidentels avec les aliments.
Points forts
Huile minérale. Agent épaississant complexe d'aluminium. Lubrifiants solides.
Applications
Conçu pour les assemblages inox/inox, les organes mécaniques en milieu agroalimentaire, ainsi que les surfaces de glissement et de frottement soumises à de fortes charges à vitesse modérée.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 g |
|---|---|
| Boîtage | tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,95 € HT
/ unité
47,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h