Pâte de montage Molydal EL46TB, Contenance: 150 g
Pâte lubrifiante conductrice d'électricité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :EL46TB
Rubix :0480-0043310
EAN :3700737300363



Documents
Détails articles : PATE EL/5 846 TU150GR
Graisse pour contacts électriques, lubrifiante et conductrice.
Points forts
Lubrification grasse : -30°C à +220°C
Lubrification sèche : jusqu'à +1200°C
Applications
Lubrification de contacteurs, sectionneurs, rupteurs, potentiomètres, contacts de chariots élévateurs électriques. Montages d'assemblages vissés et boulonnerie subissant de hautes températures, des ambiances corrosives ou humidité importante.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 150 g |
|---|---|
| Boîtage | tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,11 € HT
/ unité
63,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
