Pâte de montage Molykote D Paste Spray/ 400ml, Contenance: 454 g
Pâte Molykote D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :D Paste Spray/ 400ml
Rubix :0169-1034207
Fabricant :23900131

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE D BLANC AE 400ML MOLYKOTE
MOLYKOTE D, Minérale / Epaississant / Lubrifiants solides / Blanche / Charge 2600 N / Plage de tenue en température -25 à +250°C.
Points forts
Pâte de montage blanche, Propre, bonne capacité de charge, Pour vitesse lente, Evite le broutage, Excellente protection anti-corrosion, contre corrosion de contact et stries.
Applications
Montage et rodage d'organes mécaniques métalliques, Surface de glissement et points de frottement soumis à de fortes charges nécessitant une lubrification propre, Surface de frottement dans les appareils électriques et électroménagers, les machines d'emballage et le matériel de bureau, les instruments de précision.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 454 g |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 027,80 € HT
/ 12 unités
1 233,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours