Pâte de montage Molykote G-n 100g, Contenance: 100 g
Pâte de montage G-N +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :G-n 100g
Rubix :0169-1034225
Fabricant :4045308
EAN :5413278034106

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE GN + TU 100GR MOLYKOTE
Cette pâte de montage est conçue pour les assemblages métalliques soumis à de fortes charges et à des conditions extrêmes. Elle offre une protection fiable contre l'usure, la corrosion et le grippage, même sous chaleur ou contraintes prolongées.
Caractéristiques :
La pâte Molykote G-N Plus est formulée à base d'une huile minérale blanche combinée à des composés solides lubrifiants tels que le graphite et d'autres additifs spécifiques. Elle forme un film protecteur homogène qui prévient efficacement le contact métal sur métal, réduisant ainsi les frottements et l'usure même dans des environnements à haute pression. Sa résistance thermique lui permet de supporter des températures élevées tout en conservant ses propriétés de lubrification. Adaptée à une large gamme de substrats, elle se dépose facilement sur les pièces métalliques, assurant une adhérence optimale et une excellente stabilité chimique.
Spécifications :
- Aspect : pâte grise homogène.
- Base chimique : huile minérale blanche et additifs solides (graphite, dihydroxyde de calcium).
- Densité relative : 1,35 à 20 °C.
- Point d'éclair : > 200 °C (coupelle fermée).
- Plage de température d’utilisation : de -25 °C à +450 °C (en pointe, film sec uniquement).
- Tenue à la pression : excellente, pour les assemblages fortement sollicités.
- Compatibilité matériaux : métaux, aciers alliés, composants soumis à frottement.
- Solubilité dans l’eau : nulle.
- Odeur : neutre.
- Conditionnement : plusieurs disponibles.
Normes :
Cette pâte lubrifiante est conforme aux exigences du règlement (CE) n°1272/2008 (CLP/GHS) et du règlement REACH (CE) n°1907/2006 concernant la sécurité chimique et la traçabilité des substances. Elle respecte également les dispositions de la Directive 2008/98/CE sur la gestion des déchets dangereux. Elle n’est pas classée comme dangereuse pour le transport selon les normes ADR/RID, IMDG et IATA.
Caractéristiques :
La pâte Molykote G-N Plus est formulée à base d'une huile minérale blanche combinée à des composés solides lubrifiants tels que le graphite et d'autres additifs spécifiques. Elle forme un film protecteur homogène qui prévient efficacement le contact métal sur métal, réduisant ainsi les frottements et l'usure même dans des environnements à haute pression. Sa résistance thermique lui permet de supporter des températures élevées tout en conservant ses propriétés de lubrification. Adaptée à une large gamme de substrats, elle se dépose facilement sur les pièces métalliques, assurant une adhérence optimale et une excellente stabilité chimique.
Spécifications :
- Aspect : pâte grise homogène.
- Base chimique : huile minérale blanche et additifs solides (graphite, dihydroxyde de calcium).
- Densité relative : 1,35 à 20 °C.
- Point d'éclair : > 200 °C (coupelle fermée).
- Plage de température d’utilisation : de -25 °C à +450 °C (en pointe, film sec uniquement).
- Tenue à la pression : excellente, pour les assemblages fortement sollicités.
- Compatibilité matériaux : métaux, aciers alliés, composants soumis à frottement.
- Solubilité dans l’eau : nulle.
- Odeur : neutre.
- Conditionnement : plusieurs disponibles.
Normes :
Cette pâte lubrifiante est conforme aux exigences du règlement (CE) n°1272/2008 (CLP/GHS) et du règlement REACH (CE) n°1907/2006 concernant la sécurité chimique et la traçabilité des substances. Elle respecte également les dispositions de la Directive 2008/98/CE sur la gestion des déchets dangereux. Elle n’est pas classée comme dangereuse pour le transport selon les normes ADR/RID, IMDG et IATA.
Points forts
- Protection optimale contre le grippage et l’usure : réduit les frottements et prévient les dommages lors du montage ou du démontage de pièces.
- Excellente résistance aux hautes températures : reste stable jusqu’à 450 °C, assurant une lubrification constante même en conditions sévères.
- Haute adhérence sur les métaux : le film solide se maintient sur les surfaces même en présence de vibrations ou de chocs mécaniques.
- Longue durée de vie : la formulation spéciale minimise les besoins d’entretien et prolonge la durée de service des composants.
- Polyvalence d’utilisation : compatible avec de nombreux métaux et systèmes industriels, de la mécanique générale à la maintenance lourde.
- Excellente résistance aux hautes températures : reste stable jusqu’à 450 °C, assurant une lubrification constante même en conditions sévères.
- Haute adhérence sur les métaux : le film solide se maintient sur les surfaces même en présence de vibrations ou de chocs mécaniques.
- Longue durée de vie : la formulation spéciale minimise les besoins d’entretien et prolonge la durée de service des composants.
- Polyvalence d’utilisation : compatible avec de nombreux métaux et systèmes industriels, de la mécanique générale à la maintenance lourde.
Applications
La pâte Molykote G-N Plus est idéale pour la lubrification de composants soumis à de fortes charges ou à des montages statiques prolongés. Elle est recommandée pour :
- Les assemblages vissés exposés à des efforts importants ou des environnements corrosifs ;
- les axes, boulons, goupilles et filets soumis à des montages fréquents ;
- les pièces en acier inoxydable où la prévention du grippage est essentielle ;
- les réducteurs, glissières, articulations et autres zones de contact métallique où un lubrifiant sec est insuffisant ;
- les applications en maintenance industrielle, ateliers de production, industries chimiques et équipements mécaniques exposés à la chaleur.
Elle convient également pour les pièces préassemblées qui doivent rester en stockage avant utilisation, garantissant une protection efficace contre la corrosion et l’oxydation.
- Les assemblages vissés exposés à des efforts importants ou des environnements corrosifs ;
- les axes, boulons, goupilles et filets soumis à des montages fréquents ;
- les pièces en acier inoxydable où la prévention du grippage est essentielle ;
- les réducteurs, glissières, articulations et autres zones de contact métallique où un lubrifiant sec est insuffisant ;
- les applications en maintenance industrielle, ateliers de production, industries chimiques et équipements mécaniques exposés à la chaleur.
Elle convient également pour les pièces préassemblées qui doivent rester en stockage avant utilisation, garantissant une protection efficace contre la corrosion et l’oxydation.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 g |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Boîtage | tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,97 € HT
/ unité
70,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h